AS3301F-02-08S Drosselrückschlagventil

Anschluss Durchflussbegrenzer Serie AS3000F

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS3301F-02-08S
Rubix:2174977
EAN:3618035533454
AS3301F-02-08S Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgas 1/4' männlich
Typas-a

Produktdetails : AS3301F-02-08S Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit integrierten Anschlüssen reduziert die Installationszeit, die Montagehöhe und ermöglicht die Konstruktion kompakterer Maschinen. Das Gehäuse dieser Durchflussregler ist schwenkbar, was die Installation vereinfacht. Erhältlich mit Innengewinden von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und mm R(PT), mit Rohraußendurchmessern von 3,2 bis 12 mm (mm) und 1/8 bis 1/2 (Zoll), in Winkel- oder gerader Ausführung (erhöhte Flexibilität) und mit Einlass- oder Auslassverstellung, wurden diese Durchflussregler so konzipiert, dass sie für die meisten Anwendungen geeignet sind.
Durchflussbegrenzer serie as

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 1/4' männlich
Typas-a
15,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,35 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage