AS2201-02-F06S Drosselrückschlagventil

Geschwindigkeitsregler Serie AS-F

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AS2201-02-F06S
Rubix:2175223
Hersteller:AS2201-02-F06S
EAN:3618035544573
AS2201-02-F06S Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgas 1/4' männlich
Typgeschwindigkeitsregler

Dokumente

Produktdetails : AS2201-02-F06S Drosselrückschlagventil


Die ASP-Serie ist eine Reihe von Durchflussbegrenzern mit einem integrierten vorgesteuerten Kreuzventil. Diese Kombination ermöglicht somit die Steuerung der Zylindergeschwindigkeit und die zeitweilige Durchführung von Zwischenstopps. Alle Messingteile der ASP-Serie sind standardmäßig vernickelt, und diese Serie bietet eine 360-Grad-Freiheit bei der Rohrmontage.
Durchflussbegrenzer serie as

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 1/4' männlich
Typgeschwindigkeitsregler
17,21 exkl. MwSt.
/ Stück
20,65 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage