484.10 DruckregleRfüRWasser, inkl. Mano, G1/4, 0,5-10bar, PE max.25
Druckregler für Wasser
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:484.10
Rubix:345250
Hersteller:101305
EAN:4047322093019




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | ms, pom, nbr, stahl verzinkt, niro |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 |
Dokumente
Produktdetails : 484.10 DruckregleRfüRWasser, inkl. Mano, G1/4, 0,5-10bar, PE max.25
Druckregler für Wasser, inkl. Manometer, G 1/4, Regelbereich 0,5 - 10 bar, Eingangsdruck max. 25 bar, Med.-Umgeb.temp. max. 60 °CMembrandruckregler ohne Sekundärentlüftung, für Wasser, Druckluft und nicht aggressive Gase.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 271 g |
|---|---|
| Werkstoff | ms, pom, nbr, stahl verzinkt, niro |
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Volumenstrom | 18 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 25 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84811099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,53 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage