AW30-F03B-A Filterregler
Modularer Filterregulator mit Spülventil Serie AW30K
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:AW30-F03B-A
Rubix:2181071

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | küvette aus polycarbonat |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Dokumente
Produktdetails : AW30-F03B-A Filterregler
Diese Filter/Regler-Kombination minimiert den Platzbedarf und die Anschlüsse, indem sie zwei Einheiten in einer integriert. Zu den Standardmerkmalen gehört ein Spülregler, der durch Herunterdrücken des Einstellhebels schnell verriegelt werden kann. Sie bietet zahlreiche Optionen, unter anderem: Manometer, automatische Entlüftung, Metalltank, verschiedene Einstelldrücke usw. Die AW gehört zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte und kann mit Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in vier Gehäusegrößen und mit Anschlüssen von M5 bis 3/4 in Zoll (NPT) und mm Rc (PT) erhältlich.
AW10-40-A, AW Filter/Regler-Kombination
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 70x199x53 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 480 g |
| Werkstoff | küvette aus polycarbonat |
| Anschluss 1 | g 3/8 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 30 mm |
| Volumenstrom | 1500 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
55,70 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage