B68G-BGK-MR1-RLN Filterregler, 5my, 0.4-8bar, G1 1/2
Filterregler, 5my, 0.4-8bar, G1 1/2
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:B68G-BGK-MR1-RLN
Rubix:302757


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | aluminiumlegierung |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1 1/2 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Produktdetails : B68G-BGK-MR1-RLN Filterregler, 5my, 0.4-8bar, G1 1/2
FILTERREGLER 5 MY 0,4-8 G1 1/2
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | aluminiumlegierung |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1 1/2 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 108 mm |
| Volumenstrom | 14400 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Entwässerungstyp | manuell |
| Zolltarifcode | 90328900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
492,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
590,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen