Referenzen
SMC:AW20-N02H-B
Rubix:2177799

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | küvette aus polycarbonat |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
Produktdetails : AW20-N02H-B Filterregler
Diese Filter/Regler-Kombination minimiert den Platzbedarf und die Anschlüsse, indem sie zwei Einheiten in einer integriert. Zu den Standardmerkmalen gehört ein Spülregler, der durch Herunterdrücken des Einstellhebels schnell verriegelt werden kann. Sie bietet zahlreiche Optionen, unter anderem: Manometer, automatische Entlüftung, Metalltank, verschiedene Einstelldrücke usw. Die AW-B gehört zur Familie der modularen Luftaufbereitungsgeräte und kann mit Produkten ähnlicher Größe kombiniert werden. Diese Serie ist in drei Gehäusegrößen und mit Anschlüssen von 1/8 bis 3/4 in Zoll (NPT) und mm Rc (PT) erhältlich. Die Einheiten mit integriertem Filter und Regler sind platzsparend und erfordern weniger Anschlüsse. Die Entlüftungsventilfunktion beinhaltet einen Mechanismus zum schnellen und sicheren Ablassen des Luftdrucks auf der Auslassseite.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 213 g |
|---|---|
| Werkstoff | küvette aus polycarbonat |
| Anschluss 1 | 1/4 |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Größe Körper | 20 mm |
| Volumenstrom | 500 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 8,5 bar |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,27 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage