836191 Filterregler 1/8-G

REGELFILTER

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:836191
Rubix:3235811
EAN:3660338055225
836191 Filterregler 1/8-G

Technische Zusammenfassung

Werkstoffkörper aus polymer
Anschluss 13/8
Filterfeinheit20 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 836191 Filterregler 1/8-G


Polymer-Gehäuse Filtrierung: 20 Mikrometer. Temperatur: -10 bis +50 °C (10 bar). Eingangsdruck (mit Delta P 1 bar): 0 bis 15 bar. Ausgangsdruck (mit Delta P 1 bar): 0 bis 8 bar. Maximaldruck: 15 bar. Durchflussrate (mit Delta P 1 bar): 1650 Nl/min (6 bar).
Filterregler 1/8-G

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffkörper aus polymer
Anschluss 13/8
Filterfeinheit20 µm
Volumenstrom1650 l/min
94,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen