Referenzen
Festo:CPE24-M2H-5/3E-QS-10
Rubix:433486
Hersteller:170309
EAN:4052568138455
Produktdetails : CPE24-M2H-5/3E-QS-10 Magnetventil
Magnetventil CPE24-M2H-5/3E-QS-10 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=1250 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M2H-5/3E-QS-10 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=1250 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 552 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
269,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
322,94 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage