CPE10-M1CH-5L-M7 Magnetventil

CPE10 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE10-M1CH-5L-M7
Rubix:445435
Hersteller:550223
EAN:4052568192068
CPE10-M1CH-5L-M7 Magnetventil

Produktdetails : CPE10-M1CH-5L-M7 Magnetventil


Magnetventil CPE10-M1CH-5L-M7 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=350 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar
Magnetventil CPE10-M1CH-5L-M7 große Packungsdichte, mit M8 Steckeranschluss. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=350 l/min, Betriebsdruck=3 - 8 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht66,85 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
120,17 exkl. MwSt.
/ Stück
144,20 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen