CPE24-M1H-5/3ES-QS-10 Magnetventil

CPE24 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE24-M1H-5/3ES-QS-10
Rubix:433451
Hersteller:170274
EAN:4052568138103
CPE24-M1H-5/3ES-QS-10 Magnetventil

Produktdetails : CPE24-M1H-5/3ES-QS-10 Magnetventil


Magnetventil CPE24-M1H-5/3ES-QS-10 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=1250 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M1H-5/3ES-QS-10 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 entlüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=1250 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht560,3 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
273,59 exkl. MwSt.
/ Stück
328,31 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 25 ) Arbeitstagen