Referenzen
Festo:CPE24-M2H-5/3BS-QS-12
Rubix:433495
Hersteller:170318
EAN:4052568138547
Produktdetails : CPE24-M2H-5/3BS-QS-12 Magnetventil
Magnetventil CPE24-M2H-5/3BS-QS-12 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M2H-5/3BS-QS-12 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=1600 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Herkunftsland | DE |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
286,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,86 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
