Referenzen
Festo:CPE24-M1H-5LS-3/8
Rubix:433296
Hersteller:163170
EAN:4052568133306
Produktdetails : CPE24-M1H-5LS-3/8 Magnetventil
Magnetventil CPE24-M1H-5LS-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=2900 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M1H-5LS-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=3200 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 177x40x68 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 397,13 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
189,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen