CPVSC1-M1HT-K-H-Q4C Magnetventil

CPVSC1 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPVSC1-M1HT-K-H-Q4C
Rubix:436721
Hersteller:548061
EAN:4052568189570
CPVSC1-M1HT-K-H-Q4C Magnetventil

Produktdetails : CPVSC1-M1HT-K-H-Q4C Magnetventil


Magnetventil CPVSC1-M1HT-K-H-Q4C für Ventilinsel CPV-SC, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1HT-K-H-Q4C für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, QS-Steckanschluss. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht47,77 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
93,41 exkl. MwSt.
/ Stück
112,09 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage