Referenzen
Festo:CPVSC1-M1H-M-P-M5
Rubix:435856
Hersteller:527550
EAN:4052568162740
Produktdetails : CPVSC1-M1H-M-P-M5 Magnetventil
Magnetventil CPVSC1-M1H-M-P-M5 für Ventilinsel CPV-SC, Anschluss M5. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Magnetventil CPVSC1-M1H-M-P-M5 für Ventilinsel Typ 80 CPVSC1, Anschluss M5. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=10 mm, Normalnenndurchfluss=170 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 7 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x42x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 42,5 g |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,57 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage