CPE24-M2H-5/3B-QS-10 Magnetventil

CPE24 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE24-M2H-5/3B-QS-10
Rubix:433488
Hersteller:170311
EAN:4052568138479
CPE24-M2H-5/3B-QS-10 Magnetventil

Produktdetails : CPE24-M2H-5/3B-QS-10 Magnetventil


Magnetventil CPE24-M2H-5/3B-QS-10 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=1250 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M2H-5/3B-QS-10 große Packungsdichte. Ventilfunktion=5/3 belüftet, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=1250 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
269,12 exkl. MwSt.
/ Stück
322,94 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage