CPE24-M2H-3OL-3/8 Magnetventil

CPE24 Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE24-M2H-3OL-3/8
Rubix:433362
Hersteller:163808
EAN:4052568135645
CPE24-M2H-3OL-3/8 Magnetventil

Produktdetails : CPE24-M2H-3OL-3/8 Magnetventil


Magnetventil CPE24-M2H-3OL-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=3000 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar
Magnetventil CPE24-M2H-3OL-3/8 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=24 mm, Normalnenndurchfluss=2500 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht246 g
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
152,60 exkl. MwSt.
/ Stück
183,12 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage