GN1524-M16-70-NI Augenschraube mit langem Gewinde, Edelstahl
Augenschraube mit langem Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 1524-M16-70-NI
Rubix:1859685
Hersteller:GN 1524-M16-70-NI
EAN:4045525963689




Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Produktdetails : GN1524-M16-70-NI Augenschraube mit langem Gewinde, Edelstahl
Schwenkbolzen aus Edelstahl GN 1524 bieten einen längeren Gewindebolzen im Gegensatz zur DIN 444. Für Lagerzwecke können Schulterbolzen mit Zylinderkopf GN 732 für die Größen M8, M10 und M12 verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | DIN 444 |
| Abdrucktyp | kein abdruck |
| Gewinde | teilweise |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | edelstahl-augenschraube mit langem gewinde |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen