Referenzen
Spartex:VSTHCPT12X45EFISO
Rubix:5689
Hersteller:004027.12000.0120.045
EAN:4051426083906


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : ISO4027 M12X45 45H Gewindestift mit Spitze, Innensechskant
Gewindestift mit Innensechskant und Spitze 12X45 Stahl 45H ISO 4027
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4027 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,73 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
60,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
12 mm
Länge
45 mm