Referenzen
Spartex:STHCPL5X35
Rubix:3631540
Hersteller:000913.12000.0050.035
EAN:4051427277083


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M5X35 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 404 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,80 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
17,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
35 mm