Referenzen
Spartex:STHCPL4X8
Rubix:3631520
Hersteller:000913.12000.0040.008
EAN:4043952190357


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M4X8 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 530 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
14,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
8 mm