DIN913 M10X1X12 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL10X1X12
Rubix:3631717
Hersteller:000913.12005.0102.012
EAN:4051427277793


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M10X1X12 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M10 x 1 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 478 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,64 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
47,57 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Gewindedurchmesser
10 mm
Länge
12 mm