DIN465 M4X8 1.4305 Rändelschraube mit Schlitz, hohe Form

Geschlitzte Rändelschrauben, hohe Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMHFDU4X8EFA1
Rubix:3374935
Hersteller:046524 8
EAN:4043377039255
DIN465 M4X8 1.4305 Rändelschraube mit Schlitz, hohe Form
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN465 M4X8 1.4305 Rändelschraube mit Schlitz, hohe Form


Rändelschraube mit Schlitz, hohe Form
Rändelschrauben mit Schlitz, hohe Form A1 4X8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
NormDIN 465
Abdrucktyprändelgeschlitzt
Gewindevollgewinde
Gewindeartmetrisch
54,38 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
65,26 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Gewindedurchmesser

Länge