MXQ8L-20Z Schlitteneinheit

Antriebe mit Führung

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXQ8L-20Z
Rubix:3075199
MXQ8L-20Z Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typgeführter zylinder
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXQ8L-20Z Schlitteneinheit


Der MXQ-Präzisionsschlitten eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen eng gehaltene Parallelität und rechtwinklige Spezifikationen erforderlich sind. Der Tisch und die Lagerführung sind in einem einzigen, präzise bearbeiteten Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dies minimiert die bei der Montage mehrerer Teile auftretenden Toleranzen und ermöglicht eine Höhentoleranz von +/-0,05 mm. Das Lager ist eine umlaufende Linearführung in einem Gehäuse aus Edelstahl.
MXQ*Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Höhenkompatible Ausführung (Neue Serie)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38x79x23 mm
Bruttogewicht180 g
Typgeführter zylinder
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub20 mm
Baugröße8
HerkunftslandJP
408,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
489,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen