MXS8L-50AS Schlitteneinheit

Zylinder, Schlittentisch

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MXS8L-50AS
Rubix:2210818
Hersteller:MXS8L-50AS
MXS8L-50AS Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MXS8L-50AS Schlitteneinheit


Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm erfordern, benötigen in der Regel einen Zylinder und eine Präzisionsführung. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Umschaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.

Stärken

Luft-Schiebetisch
Bohrungsdurchmesser: 6, 8, 12, 16, 20, 25
Hübe: 5mm bis 150mm, abhängig vom Bohrungsdurchmesser
Mit oder ohne Anschlagversteller, mit oder ohne Stoßdämpfer
Optionen: Puffer, Endverriegelung, axiale Rohrleitung
Verschiedene Schalter mit unterschiedlichen Anschlusskabel-Längen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht290 g
Typluftschiebetisch
Zylinderdurchmesser8 mm
Zylinderhub50 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße8
HerkunftslandJP
477,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
573,34 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage