Referenzen
Festo:DFM-80-80-P-A-KF
Rubix:428226
Hersteller:170962
EAN:4052568140434

Technische Zusammenfassung
| Typ | geführter aktuator |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
Produktdetails : DFM-80-80-P-A-KF Führungszylinder, Bauform DFM
Führungszylinder DFM-80-80-P-A-KF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=125 mm, Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Führungszylinder DFM-80-80-P-A-KF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=125 mm, Hub=80 mm, Kolben-Durchmesser=80 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8893 g |
|---|---|
| Typ | geführter aktuator |
| Zylinderdurchmesser | 80 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 80 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
816,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
980,29 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage