Referenzen
Festo:DGSL-8-80-PA
Rubix:430208
Hersteller:543931
EAN:4052568182762

Produktdetails : DGSL-8-80-PA Mini-Schlitten, Bauform DGSL
Mini-Schlitten DGSL-10-40-Y3A für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung und einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, beidseitig hydraulische Stoßdämpfer (Y3). Hub=40 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=24 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=15 mm, Kolben-Durchmesser=12 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Mini-Schlitten DGSL-8-80-PA für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung, beidseitig elastische Dämpfung ohne metallische Endlage (P). Hub=80 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne=51,5 mm, Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten=18,5 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 547 g |
|---|---|
| Typ | mini-dia |
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 80 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 10 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84123100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
711,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
854,16 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage