7000062844 Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 125 mm x 22 mm, 60+ (IPS)
3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000062844
Rubix:2848519
Hersteller:7000062844
EAN:4046719760756

Produktdetails : 7000062844 Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 125 mm x 22 mm, 60+ (IPS)
Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Abtragsrate und Standzeit als andere Fiber- und Schleifscheiben. Unsere Schleifscheiben sind ausgestattet mit 3M präzisionsgeformtem Schleifkorn in Kombination mit einer steifen Fiberunterlage für höhere Produktivität bei mittleren und schweren Abtragsanwendungen.
Verwenden Sie die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, um außerordentlich hohe Abtragsraten bei geringerem Anpressdruck zu erzielen und höchsten Bedienkomfort bei anspruchsvollen Aufgaben zu ermöglichen. Unsere Hochleistungsscheiben sind ideal für das Entfernen von Schweißnähten und das Anfasen, Ausschleifen und Überblenden geeignet. Ein integriertes Schleifhilfsmittel macht die Schleifscheibe zu einem hervorragenden Produkt für alle Arten von Metall. Es sorgt für einen kühleren Schliff auf Edelstahl und wärmeempfindlichen Metallen wie Nickellegierungen und Titan, reduziert Anlauffarben und Oxidation des Metalls und verringert zudem die Wahrscheinlichkeit hitzebedingter Spannungsrisse. Daher sind unsere Schleifscheiben den Konkurrenzprodukten in Lebensdauer und Leistung überlegen. Die Schleifscheiben enthalten 3M präzisionsgeformtes Schleifkorn, das dreieckige Spitzen bildet, die das Metall schneiden und nicht wie herkömmliche Schleifmittel durchfurchen oder „durchpflügen“. Diese Spitzen brechen ab und schärfen sich dadurch kontinuierlich selbst, sodass ein extrem schnelles Schneiden möglich ist. Unsere Scheiben besitzen eine robuste, steife Unterlage aus Vulkanfiber, die verschleißfest ist und anspruchsvolle Schleifanwendungen bewältigt. Sie sind ideal geeignet für das Entfernen von Walzhaut, Lochfraß und Fehlerstellen.
Stärken
• Patentierte 3M Technologie: Cubitron™ II (Keramikkörner haben die Form kleiner Dreiecke)
• Schleifhilfsmittel
• Vollkunstharz
• Vulkanfiberunterlage
• Für hohe Beanspruchung geeignet
• Höhere Produktivität
• Benötigt weniger Druck –> höherer Arbeitskomfort
• Besitzt eine selbstschärfende Wirkung
• Hohe Abtragsraten
• Kühler Schliff
• Benötigt weniger Druck –> höherer Arbeitskomfort
• Besitzt eine selbstschärfende Wirkung
Anwendungen
Abkanten - Abtragen von Schweißnähten - Anfasen - Angussentfernung - Bearbeiten von Schweißnähten - Bearbeitung mit Winkelschleifer - Entfernen von Dichtungen - Entgraten - Finishen - Formen von Metall - Hochdruckschleifen - Materialabtrag - Materialabtrag bei Metall - Oberflächenveredelung - Oberflächenvorbereitung - Schleifen - Schleifen von Blechen - Schleifen von Platten - Schweißnahtentfernung und Finishen - flache Bereiche - Überblenden
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 175x21x102 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 157,9 g |
| Durchmesser | 125 mm |
| Körnung | 60 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
219,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage




