Referenzen
Norton:66623327504
Rubix:2481025

Produktdetails : NORTON 66623327504 Fiberschleifscheibe
Norton Quantum F996 Fiberschleifscheiben bestehen aus einem extrem dichten SG-Keramik-Schleifmittel, das auch bei niedrigem Druck eine außergewöhnlich hohe Leistung und einen hohen Materialdurchsatz bietet. Norton Quantum bietet zwei verschiedene Untergründe für eine längere Produktlebensdauer an.
Fiberschleifscheiben - Norton QUANTUM - 125x22mm Gr80
Stärken
Ideal für das kühle Schleifen von Edelstahl und hitzebeständigen Stählen
Außergewöhnlich hoher Materialabtrag und lange Lebensdauer
Besonders geeignet für schwere Anwendungen
Erzeugt eine hervorragende Oberflächengüte
Ideal für die Arbeit mit Akku-Winkelschleifern: Arbeiten Sie schneller und nicht härter mit dieser Fiberscheibe, die speziell für ihre schnelle und aggressive Wirkung auf kabellosen Maschinen ausgewählt wurde
Außergewöhnlich hoher Materialabtrag und lange Lebensdauer
Besonders geeignet für schwere Anwendungen
Erzeugt eine hervorragende Oberflächengüte
Ideal für die Arbeit mit Akku-Winkelschleifern: Arbeiten Sie schneller und nicht härter mit dieser Fiberscheibe, die speziell für ihre schnelle und aggressive Wirkung auf kabellosen Maschinen ausgewählt wurde
Anwendungen
Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Körnung | 80 |
| Bohrungsdurchmesser | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
172,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
