61890 Paper Disc 245, 127mm, No Hole, P120
3M Hookit 245 Schleifscheibe auf Papierunterlage
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:Q03134
Rubix:3481207
Hersteller:7000034175
EAN:5010027699885



Produktdetails : 61890 Paper Disc 245, 127mm, No Hole, P120
Aufgrund ihrer offenen Streuung eignet sich die 3M Hookit Schleifscheibe 245 hervorragend für alle Grob- und Zwischenschliffarbeiten. Das spezielle, vollkunstharzgebundene Aluminiumoxid-Schleifkorn gewährleistet optimale Schneideigenschaften bei allen Anwendungen.
Stärken
Kletthaftende Schleifscheibe aus D-Papier.
3M Hookit Klettsystem für schnelles und einfaches Wechseln des Schleifmittels.
Mehrfaches Lösen und Aufbringen auf dem Stützteller möglich.
FreCut Beschichtung verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche.
Besonders geeignet für das Schleifen von Acryl-, Kunstharz oder Ölfarben
3M Hookit Klettsystem für schnelles und einfaches Wechseln des Schleifmittels.
Mehrfaches Lösen und Aufbringen auf dem Stützteller möglich.
FreCut Beschichtung verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche.
Besonders geeignet für das Schleifen von Acryl-, Kunstharz oder Ölfarben
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 67x158x158 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 408 g |
| Durchmesser | 125 mm |
| Körnung | 120 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,50 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
207,00 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage