11065 CS 561 Fiberscheiben 180 x 22 mm Korn 100 Sternloch
Faserscheibe CS 561
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Klingspor:11065
Rubix:1135727
EAN:4014855024902

Dokumente
Produktdetails : 11065 CS 561 Fiberscheiben 180 x 22 mm Korn 100 Sternloch
Die CS 561 Fächerschleifscheibe von Klingspor ist eine hochwertige Fiberschleifscheibe mit Korundkorn, speziell entwickelt für die Bearbeitung von Stahl, NE-Metallen und universellen Metallanwendungen. Mit Körnungen von 16 bis 320 (abhängig vom Durchmesser) deckt sie ein breites Anwendungsspektrum ab – vom Grobschliff bis zur Feinbearbeitung.
Eigenschaften:
Die CS 561 Schleifscheiben basieren auf einem Korund-Schleifkorn, das mittels Kunstharzbindung fixiert ist. Die dichte Streuung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Schleifkörner über die gesamte Oberfläche und gewährleistet eine konstante Schleifleistung. Diese Konstruktion ermöglicht effizientes Schleifen, Entgraten sowie eine präzise Oberflächenvorbereitung bei gleichmäßigem Materialkontakt.
Je nach Durchmesser stehen drei Aufnahmevarianten zur Verfügung: Rundloch, Sternloch sowie X-LOCK-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel.
Die Schleifscheiben sind primär für die Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen ausgelegt, können jedoch – je nach gewählter Körnung – auch für Edelstahl, Kunststoffe und Holz eingesetzt werden.
Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 100, 115, 125, 150, 180, 235 mm
• Aufnahmeformen:
• Rund: 100 x 16 mm, 115 x 22 mm, 125 x 22 mm, 180 x 22 mm, 235 x 22 mm
• Stern: 115 x 22 mm, 125 x 22 mm, 150 x 22 mm, 180 x 22 mm
• X-LOCK: 115 x 22 mm, 125 x 22 mm
• Körnungen: 16 bis 320 (abhängig vom Durchmesser)
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s
• Zulässige Drehzahl je Durchmesser:
• 100 mm: 15.300 U/min
• 115 mm: 13.300 U/min
• 125 mm: 12.200 U/min
• 150 mm: 10.200 U/min
• 180 mm: 8.500 U/min
• 235 mm: 6.500 U/min
Eigenschaften:
Die CS 561 Schleifscheiben basieren auf einem Korund-Schleifkorn, das mittels Kunstharzbindung fixiert ist. Die dichte Streuung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Schleifkörner über die gesamte Oberfläche und gewährleistet eine konstante Schleifleistung. Diese Konstruktion ermöglicht effizientes Schleifen, Entgraten sowie eine präzise Oberflächenvorbereitung bei gleichmäßigem Materialkontakt.
Je nach Durchmesser stehen drei Aufnahmevarianten zur Verfügung: Rundloch, Sternloch sowie X-LOCK-Aufnahme für schnellen Werkzeugwechsel.
Die Schleifscheiben sind primär für die Bearbeitung von Stahl und NE-Metallen ausgelegt, können jedoch – je nach gewählter Körnung – auch für Edelstahl, Kunststoffe und Holz eingesetzt werden.
Spezifikationen:
• Verfügbare Durchmesser: 100, 115, 125, 150, 180, 235 mm
• Aufnahmeformen:
• Rund: 100 x 16 mm, 115 x 22 mm, 125 x 22 mm, 180 x 22 mm, 235 x 22 mm
• Stern: 115 x 22 mm, 125 x 22 mm, 150 x 22 mm, 180 x 22 mm
• X-LOCK: 115 x 22 mm, 125 x 22 mm
• Körnungen: 16 bis 320 (abhängig vom Durchmesser)
• Maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80 m/s
• Zulässige Drehzahl je Durchmesser:
• 100 mm: 15.300 U/min
• 115 mm: 13.300 U/min
• 125 mm: 12.200 U/min
• 150 mm: 10.200 U/min
• 180 mm: 8.500 U/min
• 235 mm: 6.500 U/min
Stärken
• Breites Sortiment an Durchmessern (100–235 mm) und Körnungen für unterschiedliche Schleifanforderungen
• Drei Aufnahmevarianten inklusive X-LOCK-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf kompatiblen Winkelschleifern
• Vielseitig einsetzbar auf Stahl, Edelstahl, NE-Metallen, universellen Metallen, Holz und Kunststoffen
• Große Auswahl an Körnungen zur optimalen Anpassung an den gewünschten Oberflächenfinish
• Drei Aufnahmevarianten inklusive X-LOCK-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel auf kompatiblen Winkelschleifern
• Vielseitig einsetzbar auf Stahl, Edelstahl, NE-Metallen, universellen Metallen, Holz und Kunststoffen
• Große Auswahl an Körnungen zur optimalen Anpassung an den gewünschten Oberflächenfinish
Anwendungen
Die CS 561 Fiberschleifscheiben werden hauptsächlich auf Winkelschleifern für Schleif-, Entgrat- und Oberflächenbearbeitungsprozesse eingesetzt. Feine Körnungen (120–320) eignen sich ideal zur Oberflächenvorbereitung vor Beschichtung oder Lackierung, während grobe Körnungen (16–40) für den Materialabtrag und Grobschliff verwendet werden.
In der Metallbearbeitung, im Stahlbau sowie in Schlossereien sind sie optimal für Schweißnähte, Fasen und plane Flächen geeignet. Die Durchmesser 115 mm und 125 mm sind prädestiniert für präzise Arbeiten an kleineren Werkstücken, während 180 mm und 235 mm eine effiziente Bearbeitung größerer Flächen und Konstruktionen ermöglichen.
In der Metallbearbeitung, im Stahlbau sowie in Schlossereien sind sie optimal für Schweißnähte, Fasen und plane Flächen geeignet. Die Durchmesser 115 mm und 125 mm sind prädestiniert für präzise Arbeiten an kleineren Werkstücken, während 180 mm und 235 mm eine effiziente Bearbeitung größerer Flächen und Konstruktionen ermöglichen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Körnung | 100 |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,23 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
25,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen