7100305353 Trennscheibe Cubitron 3 150x1,6 mm gerade 60+
3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:90247
Rubix:3681370
Hersteller:7100305353
EAN:04064035079222

Produktdetails : 7100305353 Trennscheibe Cubitron 3 150x1,6 mm gerade 60+
Die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe erzeugt senkrechte Schnitte mithilfe der äußeren Scheibenkante. Sie eignet sich daher ideal zum Schneiden von Metall, einschließlich Edelstahlrohren, Auspuffrohren, Klemmen, verrosteten Befestigungselementen und mehr. Für die 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe wird das überarbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn eingesetzt, bei dem patentrechtlich geschützte Mikrobruchstücke der molekularen Bindungstechnologie verwendet werden. Ihre Struktur ist so geschaffen, dass sie beim Schleifprozess fortlaufend abbrechen, um scharfe Spitzen zu formen. Diese sauberen, scharfen Kanten sorgen dafür, dass das Schleifmittel einen schnelleren und kühleren Abtrag sowie eine längere Standzeit bietet als herkömmliche Schleifmittel. Die 3M™ Cubitron™ Hochleistungs-Schleifmittel wurden für professionelle Schleifer entwickelt, die mehr von ihrer Ausrüstung erwarten. Erleben Sie also mit der 3M™ Cubitron™ 3 Trennscheibe die nächste Generation der Schleifleistung.
Dieses Klebeband kann bei einer Vielzahl von Abdeckanwendungen zum Einsatz kommen. Dazu gehören insbesondere Anwendungen, in denen UV-Lichtbeständigkeit und rückstandsfreies Entfernen sowie eine optimale Temperatur von 100 °C über 30 Minuten hinweg erforderlich sind (wie etwa im Marine-Markt).
Stärken
• FUNKTIONALER SPEZIALIST: Erzeugt senkrechte Schnitte mit dem äußeren Rand der Scheibe und eignet sich daher ideal zum Schneiden von Metall, einschließlich Karosserie- oder Schiffsblechen, Edelstahlrohren, Auspuffrohren, Klemmen, verrosteten Befestigungselementen und mehr.
• VERBESSERTE GESCHWINDIGKEIT: Liefert eine um bis zu 10% erhöhte Schnittgeschwindigkeit im Vergleich zu 3M™ Cubitron™ II Schleifmitteln, um die benötigte Zeit und den Druck zur Erledigung der Arbeit zu reduzieren.
• WENIGER WECHSEL: Entfernt bis zu 3x mehr Material im Vergleich zu 3M™ Cubitron™ II Schleifmitteln.
• LANGE LEBENSDAUER: Entwickelt um bis zu 2x länger zu halten als führende Konkurrenten.
• ÜBERARBEITETES 3M PRÄZISIONSGEFORMTES KORN: 3M hat das präzisionsgeformte keramische Dreieckskorn überarbeitet und dabei patentrechtlich geschützte Fortschritte bei der Kornform und der molekularen Bindungstechnologie verwendet, um kantige Strukturen zu schaffen, die kontinuierlich zu neuen scharfen Kornspitzen brechen. So verschleißt es gleichmäßig und läuft kühl bei optimalem Mineralaufbruch.
Anwendungen
Schleifen - Schneiden
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Stärke | 1,6 mm |
| Schleifmaterial | keramik |
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Anwendung | trennschleifen |
| Form | gerade |
| Körnung | 60 |
| Max. Drehzahl | 80,11 m/s |
| Serie | cubitron™ 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
418,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
501,60 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage




