66323235 100 T400-4,8 ZIRK T SGP HD CAST+STEEL/40
Trennsch.100 T400-4,8Za24T Sg-Hd 40,0
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:100 T 400-4,8 ZIRKON T SGP HD CAST+STEEL/40,0
Rubix:1284567
Hersteller:66323235
EAN:4007220539965




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Stärke | 4,8 mm |
| Schleifmaterial | zirkonium |
Produktdetails : 66323235 100 T400-4,8 ZIRK T SGP HD CAST+STEEL/40
Trennsch.100 T400-4,8Za24T Sg-Hd 40,0
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 400 mm |
|---|---|
| Stärke | 4,8 mm |
| Schleifmaterial | zirkonium |
| Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
| Max. Drehzahl | 100 m/s |
| Serie | sgp |
| Zolltarifcode | 68042218 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
371,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
445,92 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage