2608602383 PRO Multi Mat. Trennscheibe,125x1.6x22.23mm,o

Trennscheibe gerade Rapido Multi Construction

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608602383
Rubix:3671462
EAN:3165140505192
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser125 mm
Stärke1,6 mm
Schleifmaterialaluminiumoxid / siliciumcarbid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2608602383 PRO Multi Mat. Trennscheibe,125x1.6x22.23mm,o


Die Trennscheibe Rapido – Multi Construction schneidet verschiedene Materialien schnell und mit hoher Leistung. Die spezielle Schleifmittelgemisch eignet sich für verschiedene Materialien. Die dünne Scheibe gewährleistet zudem einfaches und schnelles Arbeiten mit wenig Kraftaufwand, Geräuschentwicklung und Staubbildung. Verwenden Sie diese Scheibe zum Schneiden von Metall, Stahl, NE-Metallen, Stein, Marmor und Kunststoff. Für Winkelschleifer. Trennscheiben von Bosch erfüllen die höchsten Sicherheitsanforderungen wie EN 12413, FEPA und oSa. Spezifikation: ACS 60 V BF, Durchmesser mm: 115, Bohrungsdurchmesser mm: 22,23, Dicke mm: 1,0

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser125 mm
Stärke1,6 mm
Schleifmaterialaluminiumoxid / siliciumcarbid
Bohrungsdurchmesser22,23 mm
Körnung46
Max. Drehzahl80 m/s
Seriepro multi construction
52,00 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
62,40 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage