NUP 212-E-XL-TVP2-C3>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:NUP212-E-XL-TVP2-C3>A
Rubix:3172540
Hersteller:0933304560030
EAN:4054372747786
NUP 212-E-XL-TVP2-C3>A (FAG) Zylinderrollenlager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUP 212-E-XL-TVP2-C3>A (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


FAG Zylinderrollenlager der Baureihe NUP-E-XL-TVP2-C3 sind für Festlageranwendungen ausgelegt. Dank ihrer trennbaren Konstruktion werden Montage-, Demontage- und Wartungsarbeiten deutlich vereinfacht. Mit optimierter Innengeometrie und erhöhtem radialem Lagerspiel eignen sie sich ideal für hohe Belastungen und anspruchsvolle Betriebsbedingungen bei hohen Drehzahlen.

Erläuterung:
• NUP: Einreihiges Zylinderrollenlager mit zwei festen Borden am Außenring sowie einem festen und einem losen Bord am Innenring – ermöglicht die Aufnahme von Axialkräften in beide Richtungen sowie die vollständige axiale Führung der Welle
• E: Ausführung mit erhöhter Tragfähigkeit durch optimierte Innengeometrie, speziell für Anwendungen mit hohen Lasten
• XL: Schaeffler X-life Qualitätsmerkmal mit verbesserter Innenkonstruktion und optimierten Oberflächen für höhere Lebensdauer und gesteigerte dynamische Tragfähigkeit
• TVP2: Massivkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 – leicht, schwingungsdämpfend und mit geringer Massenträgheit
• C3: Erhöhtes radiales Lagerspiel gegenüber der Normalausführung, empfohlen bei Presspassungen oder starken Temperaturunterschieden
• >A: FAG-interne Konstruktionsvariante, vollständig austauschbar mit den Ausführungen NUP-E-XL-TVP2-C3

Eigenschaften:
Dieses Zylinderrollenlager verfügt über zwei Borde am Außenring sowie einen festen und einen losen Bord am Innenring. Dadurch können moderate Axialkräfte in beide Richtungen aufgenommen und gleichzeitig eine präzise axiale Positionierung der Welle gewährleistet werden. Der Innenring ist demontierbar: Nach Entfernen des losen Bords kann er in einer Richtung verschoben werden, was sowohl die Montage als auch die Demontage erleichtert.
Die Kennzeichnung E steht für eine optimierte Innengeometrie, die im Vergleich zur Standardausführung eine höhere radiale Tragfähigkeit ermöglicht. Das X-life Qualitätsmerkmal basiert auf modernen Fertigungstechnologien, welche die Oberflächenqualität von Laufbahnen und Rollen verbessern. Die gleichmäßigere Lastverteilung reduziert Spannungsspitzen, senkt die Reibung und minimiert die Wärmeentwicklung. Dadurch wird das Schmiermittel weniger beansprucht und die Nachschmierintervalle können verlängert werden.
Der TVP2-Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66 reduziert die rotierende Masse und die Trägheit des Lagers. Das C3-Lagerspiel kompensiert Presspassungen sowie unterschiedliche thermische Ausdehnungen von Welle und Gehäuse und verhindert eine übermäßige innere Vorspannung im Betrieb.

Wartung:
Die trennbare Bauweise erleichtert Inspektions- und Wartungsarbeiten erheblich. Nach dem Entfernen des losen Bords verbleibt der Innenring auf der Welle, während die Einheit aus Außenring, Rollen und Käfig im Gehäuse verbleibt. Diese konstruktive Trennung vermeidet aufwendige Demontagearbeiten und schützt die Passflächen sowie die Kontaktflächen vor Beschädigungen.
Der direkte Zugang zu Laufbahnen und Wälzkörpern ermöglicht eine einfache Sichtprüfung auf Abplatzungen, Verschleiß oder Eindrückungen. Zudem werden Reinigung und Nachschmierung erleichtert, die gemäß den Vorgaben des Herstellers durchgeführt werden sollten.
Der glasfaserverstärkte Polyamidkäfig darf dauerhaft nicht über +120 °C betrieben werden. Während des Betriebs sollten Geräusch- und Schwingungswerte regelmäßig überwacht werden. Ungewöhnliche Veränderungen können auf beginnenden Laufbahnschaden oder unzureichende Schmierung hinweisen. Die Kontrolle der Lagertemperatur ermöglicht zudem die frühzeitige Erkennung von Überlastungen oder Dichtungsproblemen in angrenzenden Baugruppen.

Stärken:
• Trennbare Konstruktion für einfache Montage, Wartung und Inspektion
• Reduzierte mechanische Belastungen bei Ein- und Ausbauarbeiten
• Weniger Verschleiß und geringere Geräuschentwicklung durch optimierte Konstruktion
• Höhere Lebensdauer und langfristig stabile Betriebseigenschaften
• Geeignet für Presspassungen und thermisch bedingte Ausdehnungen

Anwedungen:
Diese FAG Zylinderrollenlager werden vor allem als Festlager in industriellen Antriebssystemen eingesetzt, beispielsweise in Getrieben, Übersetzungsgetrieben, Werkzeugmaschinenspindeln und mittel- bis leistungsstarken Elektromotoren. Das erhöhte C3-Lagerspiel gleicht dabei thermische Einflüsse und die in solchen Anwendungen üblichen Presspassungen zuverlässig aus.
Weitere typische Einsatzgebiete finden sich in der Schwerindustrie, beispielsweise in der Stahl-, Papier- und Kunststoffindustrie. Walzwerke, Extruder und Rollenförderer stellen hohe Anforderungen an Lagerungen, die dauerhaft unter hohen Belastungen betrieben werden. Hier sorgen die E-Ausführung und die X-life Technologie für eine erhöhte radiale Tragfähigkeit bei unveränderten Einbaumaßen.
Auch in Förder- und Hebeanlagen wie Brückenkranen, Winden und Hebezeugen bieten diese Lager entscheidende Vorteile. Die Möglichkeit, Inspektionen und Nachschmierungen ohne vollständige Demontage der Anlage durchzuführen, reduziert Stillstandszeiten und vereinfacht die Instandhaltung erheblich.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite22 mm
Lagerspielc3
Käfigpolyamid
102,20 exkl. MwSt.
/ Stück
122,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen