NN 3017 TN9/SP (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:NN 3017 TN9/SP
Rubix:313468
Hersteller:191338
EAN:7316572121139


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : NN 3017 TN9/SP (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig SKF
Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, zweireihig, hochgenau.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 34x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1600 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 34 mm |
| Lagerspiel | c1 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
496,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
595,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen