NJ 2216-E-XL-MPAX-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:NJ2216-E-XL-MPAX-C3
Rubix:1898599
Hersteller:0796734810030
EAN:4054369029826


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : NJ 2216-E-XL-MPAX-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-MPAX, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2230 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 244000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 221000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
330,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
396,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen