Referenzen
INA:SL024972-A-XL-C3
Rubix:3160640
Hersteller:0508727700030
EAN:4047643147545


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 118 mm |
Produktdetails : SL024972-A-XL-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager SL0249, Loslager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 49
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 360 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 480 mm |
| Breite | 118 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Referenzdrehzahl | 350 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4450000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2020000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9.342,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
11.211,01 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage