Referenzen
INA:RSL182315-A
Rubix:1122529
Hersteller:0015472750000
EAN:4012802426717


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 143,22 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : RSL182315-A (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager RSL1823, vollrollig, 1-reihig, Loslager, ohne Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform RSL18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3430 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 143,22 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 465000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 405000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
864,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.037,32 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage