DIN912 M18X170 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC18X170PFA2-70ISO
Rubix:3200202
Hersteller:4762218 170
EAN:4043377258595
DIN912 M18X170 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge170 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M18X170 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 18X170 SW14
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge170 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM18
FestigkeitsklasseA2-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser18 mm
Abdruckgrößesw14
Gewindeartmetrisch
493,93 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
592,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

170 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M18