Referenzen
Spartex:CHC18X40PF12ISO
Rubix:3644707
Hersteller:004762.12000.0180.040
EAN:4051426111043


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M18X40 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 18X40 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,97 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
93,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18