DIN912 M6X45/45 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC6X45EFA4-70ISO
Rubix:3381514
Hersteller:476246 45/45
EAN:4043377252517
DIN912 M6X45/45 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M6X45/45 A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-70 6X45/45 SW5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge45 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM6
FestigkeitsklasseA4-70
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser6 mm
Abdruckgrößesw5
Gewindeartmetrisch
22,18 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
26,62 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Länge

45 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M6