Referenzen
Spartex:CHC6X145PF12
Rubix:533017
Hersteller:000912.12000.0060.145
EAN:4043952155998

Produktdetails : DIN912 M6X145 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 145
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3410 g |
|---|---|
| Länge | 145 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,68 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
60,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
145 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6
