Referenzen
Spartex:CHC18X60PF8Z
Rubix:534331
Hersteller:000912.08100.0180.060
EAN:4043952178737


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M18X60 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 18 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4175 g |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M18 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M18