DIN912 M16X90 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC16X90PFA2-70ISO
Rubix:113988
Hersteller:4762216 90
EAN:4043377059581


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : DIN912 M16X90 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 16X90 SW14
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,56 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
60,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16