Referenzen
Spartex:CHC1,4X6PF12ISO
Rubix:3644353
Hersteller:004762.12000.0014.006
EAN:4051426107299


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M1.4X6 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 1,4X6 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M1,4 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 1,4 mm |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,06 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
79,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M1,4