DIN912 M2.5X30/30 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC2,5X30EFA4-50ISO
Rubix:3200328
Hersteller:4762425 30/30
EAN:4043377375322
DIN912 M2.5X30/30 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M2.5X30/30 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-50 2,5X30/30 SW2
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge30 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM2,5
FestigkeitsklasseA4-50
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser2,5 mm
Abdruckgrößesw2
Gewindeartmetrisch
112,30 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
134,76 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M2,5