DIN7984 M16X80 08.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCRED16X80ZPF8
Rubix:557378
Hersteller:007984.08100.0160.080
EAN:4043952547441


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7984 |
Produktdetails : DIN7984 M16X80 08.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf
DIN 7984 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant mit niedrigem Kopf Abmessung: M 16 x 80
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3350 g |
|---|---|
| Länge | 80 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 7984 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,84 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Abdrucktyp
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16