C85N16-5 ISO-Zylinder

Zylinder ISO 6432 Serie C85

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:C85N16-5
Rubix:2178159
Hersteller:C85N16-5
EAN:3618035493758
C85N16-5 ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub5 mm
Typmontage: integriertes gelenk
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C85N16-5 ISO-Zylinder


Die C85-Serie entspricht den Normen ISO 6432 und CETOP RP52P. Die C85-Serie ist in Bohrungen von 8 mm bis 25 mm und mit Standardhüben von 10 bis 300 mm erhältlich. Das einzigartige Design der Stangendichtung verhindert das Eindringen von Staub und ist so effektiv, dass die C85-Serie auch in extrem staubigen Umgebungen eingesetzt werden kann. Mit ihren abriebfesten Dichtungen und austauschbaren Nasendichtungen verfügt die C85-Serie über eine außergewöhnlich lange Betriebsdauer.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht90 g
Zylinderdurchmesser16 mm
Zylinderhub5 mm
Typmontage: integriertes gelenk
HerkunftslandCN
37,07 exkl. MwSt.
/ Stück
44,48 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std