CG5EA63TFSV-300 Edelstahlzylinder

Zylinder aus rostfreiem Stahl CG5

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CG5EA63TFSV-300
Rubix:2210139
Hersteller:CG5EA63TFSV-300
CG5EA63TFSV-300 Edelstahlzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub300 mm
Typdoppelt wirkend
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CG5EA63TFSV-300 Edelstahlzylinder


Einwandfreie Leistung
Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in medizinischen Geräten - Ungiftige Zusätze
Verhindert das Eindringen von Wasser in den Zylinder - Spezieller Abstreifer
Verlängert die Lebensdauer des Produkts - Der Zylinder kann zum Austausch der Dichtungen zerlegt werden.

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser63 mm
Zylinderhub300 mm
Typdoppelt wirkend
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur70 °C
457,27 exkl. MwSt.
/ Stück
548,72 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage