C96SDB32-200C ISO-Zylinder

Zylinder ISO 15552 Serie C96

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:C96SDB32-200C
Rubix:1429518
Hersteller:C96SDB32-200C
EAN:3618035476188
C96SDB32-200C ISO-Zylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub200 mm
Typmit integrierter magnetischer erkennung
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : C96SDB32-200C ISO-Zylinder


Aufbauend auf unsere beliebte ISO-Zylinder-Serie C(P)96 freuen wir uns, die Einführung des aktualisierten und verbesserten Nachfolgers zu bestätigen – unseren verbesserten neuen C(P)96 Zylinder. Der Neue C(P)96 ist nach ISO 15552 zugelassen und bietet eine ähnliche Leistung wie der C(P)96, profitiert jedoch von reduziertem Gewicht und einer verbesserten Dämpfungsfunktion, die eine verkürzte Zykluszeit und ein reduziertes Aufprallgeräusch am Hubende mit sich bringt. Der neue Doppel-Einstangenzylinder ist in Standardkolbengrößen von 32 mm bis 100 mm erhältlich und ermöglicht die Standardisierung auf ein anderes Niveau.
C96S(D), ISO 15552-Zylinder, doppelwirkend, mit einseitiger/durchgehender Kolbenstange, mit pneumatischem und elastischem Dämpfungskonfigurator

Technische Informationen


Attribute
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub200 mm
Typmit integrierter magnetischer erkennung
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84123100
99,50 exkl. MwSt.
/ Stück
119,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen